Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Posición del puerto de entradaParte superior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones2 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaCodo
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 50 psi