Especificaciones
Dimensiones
- Peso total6.5 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm, tipo chorro
- Peso6.5 g
Detalles
- Anillo de bloqueoSin anillo de bloqueo para los diámetros 9mm, 14mm, 16mm, 25mm, 30mm
- Material de la almohadillaNBR
Descripción general
- Para piezas de trabajo con superficie de absorción inclinada
- Tipo de fuelle multietapa
- Con/sin anillo de bloqueo
- Diámetro de la almohadilla: ø6, ø9, ø10, ø14, ø15, ø16, ø25, ø30