Especificaciones
Dimensiones
- Peso total45.8 g
- Diámetro de la almohadilla8 x 30
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso45.8 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de entrada de vacío6 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
ZP2-R8030WNK10-06 ALMOHADILLA OVALADA CON BUFFER
- Almohadilla ovalada con tampón
- Dirección de entrada de vacío lateral
- 12 tamaños de almohadilla
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad