Motion
ZP2-T06UNS6
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09890784
No. Fabricante ZP2-T06UNS6
Precio482.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09890784
No. Fabricante ZP2-T06UNS6
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
Precio482.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    22.66 g
  • Diámetro de la almohadilla
    6 mm
  • Peso
    22.66 g

Detalles

  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Material de la almohadilla
    Caucho de silicio de alta dureza, blanco
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP2-T06UNS6 TAZA PLANA CON ESTRÍA DE BOLA
  • Almohadilla plana con amortiguador de spline de bola
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 2, 4, 6, 8
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carrera del tampón: 6mm

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"