Especificaciones
Dimensiones
- Peso total22.66 g
- Diámetro de la almohadilla6 mm
- Peso22.66 g
Detalles
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Material de la almohadillaCaucho de silicio de alta dureza, blanco
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
- Almohadilla plana con amortiguador de spline de bola
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 2, 4, 6, 8
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- Carrera del tampón: 6mm