Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 X 1
- Peso total51 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso51 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M5 x 0.8
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles