Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM14 x 1, Rc 1/8, rosca macho
- Peso total168 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso168 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
Descripción general
- Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
- Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Tipo de tampón: con o sin retén
- La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
- Intercambiable con tipo estándar
- Intercambiable en el adaptador