Motion
ZPT32UFJ30-N6-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32UFJ30-N6-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 32 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895239
No. Fabricante ZPT32UFJ30-N6-A10
Precio36.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32UFJ30-N6-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 32 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895239
No. Fabricante ZPT32UFJ30-N6-A10
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
Precio36.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    43 g
  • Diámetro de la almohadilla
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm
  • Peso
    43 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    Caucho fluorado
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Racor de espiga, tubo de nailon de 6 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT32UFJ30-N6-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good