Especificaciones
Dimensiones
- Peso total20 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso20 g
Detalles
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo profundo
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT40DF-N01 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad