Motion
ZPT40HBF-A14
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895622
No. Fabricante ZPT40HBF-A14
Precio30.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895622
No. Fabricante ZPT40HBF-A14
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
Precio30.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca macho, M14 x 1
  • Peso total
    83 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Peso
    83 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    FKM
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT40HBF-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good