Motion
ZPT40HBN-A14N

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBN-A14N

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895628
No. Fabricante ZPT40HBN-A14N
Precio30.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT40HBN-A14N

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 40 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895628
No. Fabricante ZPT40HBN-A14N
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
Precio30.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    Rosca macho, M14 x 1
  • Peso total
    73 g
  • Diámetro de la almohadilla
    40 mm
  • Peso
    73 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT40HBN-A14N ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good