Motion
C85Y25-50-XB7

SMC CORP OF AMERICA
C85Y25-50-XB7

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09903029
No. Fabricante C85Y25-50-XB7
Precio45.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C85Y25-50-XB7

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09903029
No. Fabricante C85Y25-50-XB7
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
Precio45.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de montaje
    Puerto axial de la cubierta del cabezal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85Y25-50-XB7 CILOS, ISO, ACTUACIÓN DOBLE,
  • Doble acción, varilla simple, cilindro engarzado a baja temperatura
  • Cumple con la norma ISO 6432
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Temperatura ambiente baja: -40° ~ +70°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good