Motion
CDA2KF40TF-50

SMC CORP OF AMERICA
CDA2KF40TF-50

Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 40 Mm
Artículo MI #09915581
No. Fabricante CDA2KF40TF-50
Precio114.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2KF40TF-50

Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 40 Mm
Artículo MI #09915581
No. Fabricante CDA2KF40TF-50
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
Precio114.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Imán integrado
  • Rosca de puerto estándar
    G
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2KF40TF-50 CILINDRO, CA2, VARILLA DE UNIÓN
  • Cilindro de aire, doble acción, varilla simple, varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 25 a 600
  • Precisión no giratoria: ¹0.5°
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good