Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, vertical
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Tipo de montajeAgujero pasante
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Acción del pistónExtensión de resorte de acción simple
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático