Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
Detalles
- País de origenJP
- Instrucciones de instalación
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rosca de puerto estándarG
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQM
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- Cilindro compacto tipo varilla guía
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Carreras estándar (mm): 5 a 100
- 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
- Precisión no giratoria de 0.2 o menos