Motion
CM2KBZ20-75Z
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10063568
No. Fabricante CM2KBZ20-75Z
Precio45.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #10063568
No. Fabricante CM2KBZ20-75Z
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
Precio45.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Corte a jefe/Estilo básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CM2KBZ20-75Z CILINDRO, AIRE
  • Varilla no giratoria: varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32 y 40 (mm)
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Montajes: básico, pie, brida delantera y trasera, horquilla simple y doble, muñón de varilla y cabeza
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron