Motion
IDFA6E-23-K
SECADOR REFRIGERADO
Artículo MI #10093915
No. Fabricante IDFA6E-23-K
Precio1,447.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SECADOR REFRIGERADO
Artículo MI #10093915
No. Fabricante IDFA6E-23-K
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
Precio1,447.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    23 kg

Detalles

  • País de origen
    CN

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFA6E-23-K SECADOR REFRIGERADO
  • Directiva CE que cumple con la marca CE para su uso en Europa, Asia y Oceanía
  • Funcionamiento a 50 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Conexiones: las roscas R/Rc son estándar; hay disponibles adaptadores NPT

También puede gustarle

Los clientes también compraron