Motion
R35TL BRIDA HEMBRA 316SS

DODGE
R35TL FEMALE FLANGE 316SS

R35TL BRIDA HEMBRA 316SS
Artículo MI #10094815
No. Fabricante R35TL FEMALE FLANGE 316SS
Precio5,696.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R35TL FEMALE FLANGE 316SS

R35TL BRIDA HEMBRA 316SS
Artículo MI #10094815
No. Fabricante R35TL FEMALE FLANGE 316SS
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
Precio5,696.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Máximo 3.9375 pulg., mínimo 1.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del acoplamiento
    R35
  • Diámetro exterior
    9.75 pulg.
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Rígido
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Material de la brida
    Acero inoxidable
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    80 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    2545 rpm
  • Número de pernos
    6
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 285 grados Fahrenheit, mínimo -100
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    50500 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476313685

Descripción general

Descripción del fabricante
R35TL BRIDA HEMBRA 316SS
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good