Motion
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10479898
No. Fabricante PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP
Precio1,388.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10479898
No. Fabricante PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP
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
Precio1,388.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP