Motion
PA063468  CNH-6125-35 (EJE MÉTRICO)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA063468 CNH-6125-35 (METRIC SHAFT)

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10480188
No. Fabricante PA063468 CNH-6125-35 (METRIC SHAFT)
Precio3,753.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA063468 CNH-6125-35 (METRIC SHAFT)

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10480188
No. Fabricante PA063468 CNH-6125-35 (METRIC SHAFT)
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
Precio3,753.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA063468 CNH-6125-35 (EJE MÉTRICO)