Motion
PA221497CNHM5-6125Y-EP-35 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221497 CNHM5-6125Y-EP-35 EPNA

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488044
No. Fabricante PA221497 CNHM5-6125Y-EP-35 EPNA
Precio3,332.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221497 CNHM5-6125Y-EP-35 EPNA

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488044
No. Fabricante PA221497 CNHM5-6125Y-EP-35 EPNA
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
Su precio$3,332.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    5 CV;3.7 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA221497CNHM5-6125Y-EP-35 EPNA
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
Los clientes también compraron