Motion
PA222678  CNHM3-6125YB-EP-35(YAD0)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222678 CNHM3-6125YB-EP-35(YAD0)

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10488263
No. Fabricante PA222678 CNHM3-6125YB-EP-35(YAD0)
Precio3,225.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA222678 CNHM3-6125YB-EP-35(YAD0)

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10488263
No. Fabricante PA222678 CNHM3-6125YB-EP-35(YAD0)
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
Precio3,225.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Relación real
    35:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA222678 CNHM3-6125YB-EP-35(YAD0)