Motion
PA229680 CNHM2-6105YC-EP-15 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229680 CNHM2-6105YC-EP-15 2HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490025
No. Fabricante PA229680 CNHM2-6105YC-EP-15 2HP
Precio2,138.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229680 CNHM2-6105YC-EP-15 2HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10490025
No. Fabricante PA229680 CNHM2-6105YC-EP-15 2HP
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
Su precio$2,138.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229680 CNHM2-6105YC-EP-15 2HP