Motion
PA229947 CNVM2-6110YA-EP-29 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229947 CNVM2-6110YA-EP-29 2HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10490135
No. Fabricante PA229947 CNVM2-6110YA-EP-29 2HP
Precio2,892.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229947 CNVM2-6110YA-EP-29 2HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10490135
No. Fabricante PA229947 CNVM2-6110YA-EP-29 2HP
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
Precio2,892.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6110YA
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229947 CNVM2-6110YA-EP-29 2HP