Motion
PA234574 CNVM1-6095YA-EP-35 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234574 CNVM1-6095YA-EP-35 1HP

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10491635
No. Fabricante PA234574 CNVM1-6095YA-EP-35 1HP
Precio2,157.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234574 CNVM1-6095YA-EP-35 1HP

35:1 Reducción, 35:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10491635
No. Fabricante PA234574 CNVM1-6095YA-EP-35 1HP
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
Precio2,157.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA234574 CNVM1-6095YA-EP-35 1HP