Motion
PA235199  CNVM5-6120-EP-6(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235199 CNVM5-6120-EP-6(T16)

06:1 Reducción, 6:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10491848
No. Fabricante PA235199 CNVM5-6120-EP-6(T16)
Precio3,920.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235199 CNVM5-6120-EP-6(T16)

06:1 Reducción, 6:1 relación, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10491848
No. Fabricante PA235199 CNVM5-6120-EP-6(T16)
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
Precio3,920.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA235199 CNVM5-6120-EP-6(T16)