Motion
PA236395  CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236395 CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)

71:1 Relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492229
No. Fabricante PA236395 CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)
Precio4,096.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236395 CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)

71:1 Relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10492229
No. Fabricante PA236395 CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)
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
Precio4,096.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    71:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236395 CNHM05-6125YC-AV-B-71(YAD0)