Motion
PA237228  CNH-6120-43(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237228 CNH-6120-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10492508
No. Fabricante PA237228 CNH-6120-43(T16)
Precio3,662.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237228 CNH-6120-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10492508
No. Fabricante PA237228 CNH-6120-43(T16)
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
Precio3,662.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA237228 CNH-6120-43(T16)
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
Los clientes también compraron