Motion
G1SC-300-B
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #10496297
No. Fabricante G1SC-300-B
Precio45.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #10496297
No. Fabricante G1SC-300-B
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
Precio45.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.7688 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G1SC-300-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861630556
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861630556

Descripción general

Descripción del fabricante
G1SC-300-B COLLARÍN DE ABRAZADERA DIVIDIDA DE 3" DE ID,