Motion
G2MSCC-14-14-KW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 14 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #10496316
No. Fabricante G2MSCC-14-14-KW
Precio191.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 14 mm, Orificio - Lateral 2: 14 mm
Artículo MI #10496316
No. Fabricante G2MSCC-14-14-KW
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
Precio191.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    14 mm
  • Orificio - Lado 2
    14 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Llavero - Lado 1
    5 mm
  • Llavero - Lado 2
    5 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.532725 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    044861036587
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861036587

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-14-14-KW 14MM X 14MM DI 2PC KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"