Motion
G2MSCC-25-25-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #10496333
No. Fabricante G2MSCC-25-25-S
Precio575.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #10496333
No. Fabricante G2MSCC-25-25-S
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
Precio575.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    25 mm
  • Orificio - Lado 2
    25 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del acoplamiento
    75 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Peso
    1.361024 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Número de Upc del fabricante
    044861042410
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861042410

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-25-25-S 25MM X 25MM ID 2PC