Motion
G2SC-050-A
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 0.5000 pulg. Orificio, 1.1250 pulg. OD, 0.4063 pulg. Ancho
Artículo MI #10496362
No. Fabricante G2SC-050-A
Precio14.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 0.5000 pulg. Orificio, 1.1250 pulg. OD, 0.4063 pulg. Ancho
Artículo MI #10496362
No. Fabricante G2SC-050-A
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
Precio14.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.0262 lb
  • Ancho
    0.4063 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-050-A
  • Número de Upc del fabricante
    044861052037
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861052037

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-050-A COLLARÍN DE ABRAZADERA 2PC ID 1/2", AL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"