Motion
G2SCC-100-100-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 1.0000 pulg., calibre - lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496457
No. Fabricante G2SCC-100-100-S
Precio356.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 1.0000 pulg., calibre - lateral 2: 1.0000 pulg.
Artículo MI #10496457
No. Fabricante G2SCC-100-100-S
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
Precio356.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.466621 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861052372
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861052372

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC-100-100-S ABRAZADERA 1" X 1" ID 2PC