Motion
G2SCC125-125SKW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #10496474
No. Fabricante G2SCC125-125SKW
Precio668.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #10496474
No. Fabricante G2SCC125-125SKW
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
Precio668.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Peso
    1.75622 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861052426
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861052426

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC125-125SKW 1 1/4" X 1 1/4" ID 2PC