Motion
GH2C-250-B
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas - GH2C-Series - Dos piezas - División, Acero, 2.5000 pulg.
Artículo MI #10496643
No. Fabricante GH2C-250-B
Precio62.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas - GH2C-Series - Dos piezas - División, Acero, 2.5000 pulg.
Artículo MI #10496643
No. Fabricante GH2C-250-B
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
Precio62.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Peso
    1.425 lb

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861053447
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053447

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO EMPOTRADO GH2C-250-B 2 1/2" ID 2PC