Motion
GH2C-300-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 3.0000 in, diámetro exterior de 4.5000 in, ancho de 0.7500 in
Artículo MI #10496654
No. Fabricante GH2C-300-SS
Precio368.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 3.0000 in, diámetro exterior de 4.5000 in, ancho de 0.7500 in
Artículo MI #10496654
No. Fabricante GH2C-300-SS
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
Precio368.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.6625 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-300-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861037317
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861037317

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO EMPOTRADO GH2C-300-SS 3" ID 2PC
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"