Motion
GM1C-35-B
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, Acero, 35 mm de diámetro interior, 57 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #10496686
No. Fabricante GM1C-35-B
Precio21.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, Acero, 35 mm de diámetro interior, 57 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #10496686
No. Fabricante GM1C-35-B
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
Precio21.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Peso
    0.3831 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM1C-35-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861053744
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053744

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1C-35-B ABRAZADERA MÉTRICA DIVIDIDA DE 35 MM DE D.I.
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
Los clientes también compraron