Motion
GMC-04-SS
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Rígido, acero inoxidable, calibre de 4 mm
Artículo MI #10496750
No. Fabricante GMC-04-SS
Precio10.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Rígido, acero inoxidable, calibre de 4 mm
Artículo MI #10496750
No. Fabricante GMC-04-SS
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
Precio10.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 mm
  • Peso
    0.0031 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861054307
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054307

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-04-SS CUELLO MÉTRICO DE 4 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.
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
Los clientes también compraron