Motion
GMC-28-SS
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 28 mm, 45 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #10496778
No. Fabricante GMC-28-SS
Precio49.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 28 mm, 45 mm OD, 16 mm ancho
Artículo MI #10496778
No. Fabricante GMC-28-SS
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
Precio49.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Peso
    0.2562 lb
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-28-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054536
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054536

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-28-SS CUELLO MÉTRICO DE 28 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"