Motion
GMC-38-B
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Rígido, Acero, 38 mm de diámetro interior
Artículo MI #10496787
No. Fabricante GMC-38-B
Precio13.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Rígido, Acero, 38 mm de diámetro interior
Artículo MI #10496787
No. Fabricante GMC-38-B
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
Precio13.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Peso
    0.3562 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861054604
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054604

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-38-B COLLARÍN MÉTRICO DE 38 MM DE DIÁMETRO INTERNO,
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"