Motion
GMSCC-25-25-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #10496821
No. Fabricante GMSCC-25-25-S
Precio392.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GMSCC, Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 25 mm, Orificio - Lateral 2: 25 mm
Artículo MI #10496821
No. Fabricante GMSCC-25-25-S
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
Precio392.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    25 mm
  • Orificio - Lado 2
    25 mm
  • Longitud del acoplamiento
    75 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Peso
    1.391451 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza
  • Número de Upc del fabricante
    044861042564
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    GMSCC
  • UPC_NO
    044861042564

Descripción general

Descripción del fabricante
GMSCC-25-25-S 25MM X 25MM DIVISIÓN DE DIÁM.