Motion
GRC-075
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #10496844
No. Fabricante GRC-075
Precio25.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.7500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #10496844
No. Fabricante GRC-075
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
Precio25.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.7500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    0.725 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación de una pieza
  • Número de Upc del fabricante
    044861054741
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie
    GRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861054741

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN GRC-075 3/4" ID,