Motion
GSC-062-B
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.6250 pulg., D.E. de 1.1250 pulg., Ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #10496877
No. Fabricante GSC-062-B
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.6250 pulg., D.E. de 1.1250 pulg., Ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #10496877
No. Fabricante GSC-062-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.0938 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-062-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861055038
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861055038

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-062-B COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 5/8" DE DIÁMETRO INTERIOR,