Motion
GSC-068-Z
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.6875 pulg., D.E. de 1.2500 pulg., Ancho de 0.5625 pulg.
Artículo MI #10496882
No. Fabricante GSC-068-Z
Precio3.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.6875 pulg., D.E. de 1.2500 pulg., Ancho de 0.5625 pulg.
Artículo MI #10496882
No. Fabricante GSC-068-Z
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
Precio3.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.125 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-068-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861638606
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861638606

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-068-Z COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 11/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good