Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-24
- Peso de la manguera53.00 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo10 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2 pulg.
- Grosor de la pared0.25 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido900 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesU, Z, 430 U
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH11524
- Número de Upc del fabricante725975011201
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H115
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- UPC_NO725975011201
- Presión de trabajo225 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
H11524 ROJO 2 1 1/2 50
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad