Motion
H119364 BLK 1 4 50

BOSTON IND (DANFOSS)
H119364 BLK 1 4 50

Petróleo de manguera industrial de la serie Eaton H1193 ;Royalflex 1193
Artículo MI #10497437
No. Fabricante H119364 BLK 1 4 50
Precio52.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H119364 BLK 1 4 50

Petróleo de manguera industrial de la serie Eaton H1193 ;Royalflex 1193
Artículo MI #10497437
No. Fabricante H119364 BLK 1 4 50
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
Precio52.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    136.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    16 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.56 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.56 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    NPT macho, bloqueos de leva
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Material del tubo interior
    Mezcla de PVC y nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H119364
  • Número de Upc del fabricante
    639789298553
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H1193
  • Material del tubo
    Mezcla de PVC y nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de petróleo de alta resistencia, transferencia de petróleo y productos químicos.
  • UPC_NO
    639789298553
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H119364 BLK 1 4 50
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad