Motion
H119632-100
Manguera industrial Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, 300 psi Presión de trabajo, tipo de succión y descarga de agua, material de tubo de PVC, material de cubierta de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497444
No. Fabricante H119632-100
Precio36.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, 300 psi Presión de trabajo, tipo de succión y descarga de agua, material de tubo de PVC, material de cubierta de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497444
No. Fabricante H119632-100
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
Precio36.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    110.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.5 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.25 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    NPT macho, bloqueos de leva
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster y alambre helicoidal
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de agua
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H119632-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789269522
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H1196
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia de agua y pesticida diluido, aspiración de agua y descarga aprobada por MSHA.
  • UPC_NO
    639789269522
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H119632-100 BLU 1 2 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad