Motion
H27520BU-100
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497535
No. Fabricante H27520BU-100
Precio5.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1-1/4 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 150 psi, Tipo aire y multiuso, Material de tubo de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497535
No. Fabricante H27520BU-100
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
Precio5.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -20
  • Peso de la manguera
    19.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.69 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    E, 265 P, Z, Plaquitas dentadas, Mango largo o de acción rápida, desconexión rápida
  • Construcción
    2 espiral de capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Textil
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H27520BU-100
  • Número de Upc del fabricante
    810903031366
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H275
  • Estándares cumplidos
    AAG J517
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Uso general, baja presión, aire y agua.
  • UPC_NO
    810903031366
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H27520BU-100 AZUL 1.25 100'
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad