Motion
H34508
Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 3000 psi Presión de trabajo, tipo agua, material de tubo de nitrilo, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #10497561
No. Fabricante H34508
Precio7.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 3000 psi Presión de trabajo, tipo agua, material de tubo de nitrilo, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #10497561
No. Fabricante H34508
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
Precio7.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Peso de la manguera
    14.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Color
    Azul
  • Accesorios compatibles
    TTC, Z
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H34508
  • Número de Upc del fabricante
    757522082860
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H345
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Sistema hidráulico, lavado a presión.
  • UPC_NO
    757522082860
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H34508
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad