Motion
CVDR16-215

TIMKEN
CVDR16-215

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #10500433
No. Fabricante CVDR16-215
Precio89.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CVDR16-215

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #10500433
No. Fabricante CVDR16-215
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
Su precio$89.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    883450307697
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450307697

Descripción general

Descripción del fabricante
CVDR16-215 ACCY DE BRG DE RODILLO
  • Esta cubierta viene con un sello de caucho de nitrilo diseñado para montarse sobre el eje y sellar contra la cubierta de extremo abierto
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación